BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパーホルダー A型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10081156
品番
BBT50-MTA4-250
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ32~Φ50
質量(kg)
6.2
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
212
寸法D(Φmm)
50
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
モールステーパNo.
4
形状図番
2