モールステーパーホルダー A型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10081174 品番 BBT50-MTA4-300
参考基準価格(税別)¥43,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●ビッグプラスBT No.:BBT50●参考工具径サイズ:Φ32~Φ50 質量(kg)7 寸法L(mm)300 寸法L1(mm)262 寸法D(Φmm)50 寸法D1(Φmm)- 寸法L2(mm)- モールステーパNo.4 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする