BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリングホルダ
BIG DAISHOWAの テーパーホルダ
モールステーパホルダA型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モールステーパNo.
2
寸法L(mm)
110
注文コード
10081296
品番
C6-MTA2-110
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
モールステーパNo.・寸法L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●MT No.:2
質量(kg)
1.5
種類
Cシャンク
寸法L(mm)
110
寸法D(Φmm)
32
モールステーパNo.
2