モールステーパホルダA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モールステーパNo.2 寸法L(mm)125 注文コード10081366 品番HSK-A100-MTA2-125
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はモールステーパNo.・寸法Lなど14種類から選べます 他の種類を見る
仕様●MT No.:2 質量(kg)2.8 種類HSKシャンク 寸法L(mm)125 寸法D(Φmm)32 モールステーパNo.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする