PT-410 インパクト用ソケット トップ工業 10081845 PT-410 インパクト用ソケット トップ工業 10081845 PT-410 インパクト用ソケット トップ工業 10081845

インパクト用ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10081845 品番 PT-410
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ソケット形状6角 対辺寸法(mm)10 付属品差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付 質量(g)85 寸法L(mm)38 寸法d(mm)24 寸法D(mm)16 寸法l(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10081985
2016-03-17
用途:
サンバートラックのドライブシャフトナットに
WEB-ARTS商会 様

セットものに無かったので、追加購入。しっかりした造りで安心して使用中。

対象商品:
10081863
2016-03-04
用途:
ボルト緩め等

作りがしっかりしていてボルトの緩め時なめらない。いい感じ。

対象商品:
10081906
2014-09-01
用途:
軽量鉄骨ボルト締め
製造業

軽量鉄骨のM16やM12のボルトを充電インパクトにて使用しましたが、とりわけ問題は何もありません、単価も安くメーカー品なので、安心して使用出来ました

対象商品:
10081897
2014-05-06
用途:
整備作業時

現場で失くしても、気にならない価格。使いすぎて割れてしまっても、すぐ補充できる。
あとは、どのくらいもつかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする