インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10082055 品番 PT-421L
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)60 寸法d(mm)29 対辺寸法(mm)21 寸法D(mm)30 寸法l(mm)21 仕様Oリングピン付 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10082037
2020-07-08
用途:
自動車整備

毎日の作業の必需品です。消耗品と割り切り使用していますが、価格相応の耐久性はあるようです。摩耗による交換よりも打ち付けによる割れ(使い方が悪い)での買い替えですので通常使用では問題の無い製品だと思います。

対象商品:
10082037
2014-08-26
用途:
組み立て作業
株式会社サイトウ工研 様

仕上げがよい。

対象商品:
10082046
2014-02-12
用途:
タイヤの取り外し

金額も手頃だし、消耗品なので満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする