電動ドリル用全ネジソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適応ねじ径W1/2 注文コード10082195 品番ZNS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は適応ねじ径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)65 用途吊ボルト、ピーコンの着脱、型枠の組立て、解体に 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 寸法D(mm)27.9 適応ねじ径W1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40138612
2016-12-07
用途:
型枠組立or解体
有限会社光企画設計事務所 様

インパクトドライバーの設置・脱着がスムーズで使勝手が非常に良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする