曜日別特売
ETD-9.0 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 10082606

ETD-9.0 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 10082606
ETD-9.0 六角シャンク鉄工ドリル トップ工業 10082606

六角シャンク鉄工ドリル

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10082606品番ETD-9.0
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。

用途
鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。
溝長(mm)70全長(mm)110シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番361-2503材質高速度鋼(HSS)質量(g)31呼び寸法(mm)9刃径(Φmm)9.0ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)110寸法l(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。
熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となります。
小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10082606
2024-03-28
用途: 平鉄に穴あけ
有限会社土屋鋼業所

よく切れて満足、これからもこのメイカーのキリオ解体

対象商品 : 58385162
2023-07-08
用途: 細釘のキリ作業
アートホンブサービス業

このくらいの細いビットは、釘打ち作業前のキリ穴開けに最適です。

対象商品 : 10082685
2020-12-27
用途: バイク部品の加工
卸売・小売業

通常、DIYレベルで持っている電動ドリルのシャンクは10mmΦだと思うのですが、それだと、10mm以上の径のドリル刃が咥えられない。このシリーズはシャンクが六角になっているので、10mmΦの電動ドリルが咥えられ、10mm以上の穴を開けることができます。今回、12mm穴を14mm穴に加工したかったので、13mm径と14mm径のドリル刃を買いました。思った通りに加工できました。

1が参考にしています
2020-06-21
用途: 下穴用
電気・ガス・熱供給・水道業

下穴用に使っています。細いからすぐ折れてしまうけどそれはしょうがないかなぁ

対象商品 : 10083096
2017-11-20
用途: 整備
株式会社ベータプラン

歯の磨耗も少なく、安価で大変重宝しています。いい商品です。

対象商品 : 10083141
2019-09-23
用途: 外壁への受信版取り付け時の下穴
建設業・工事業

外壁材のほとんどに対応出来る。20ケ所位で切れなくなる。

対象商品 : 10083175
2017-04-15
用途: アルミの穴あけ
桜井工業建設業・工事業

よく切れるので加減しないと食い込みすぎて折れやすい。
研げば切れ味が戻る。
100均を使っていたが、やっぱりこーゆー物をケチるといい仕事は出来ない。

対象商品 : 10083175
2013-05-16
用途: 間仕切り工事

切れはいいんですが、もう少し長さが欲しいところです。
あと10から15ミリ、長いものがいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする