曜日別特売
ETD-2.0L 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業 10082807

ETD-2.0L 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業 10082807
ETD-2.0L 六角シャンク鉄工ロングドリル トップ工業 10082807

六角シャンク鉄工ロングドリル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ドリル径(Φmm)2.0
刃径D(Φmm)2.0
全長(mm)105
全長L(mm)105
内容量1本注文コード10082807品番ETD-2.0L
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。

用途
鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。
狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。
溝長(mm)50トラスコ品番369-1055呼び寸法(mm)2全長L(mm)105寸法l(mm)60材質高速度鋼(HSS)全長(mm)105シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0刃径D(Φmm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: 角パイプの貫通穴など
都築工芸

細径でロングタイプはあまり売ってないので重宝します。
折れ難く、切れ味も良いと思います。

対象商品 : 10082852
2025-06-28
用途: アルミ穴あけ
建設業・工事業

長いので短いのが届きにくい時に
重宝します。切れなくなったら研いで使ってます。
腰袋に常時入れてます。

対象商品 : 10082825
2021-07-11
用途: あらゆる穴あけ

3mmを購入。腰袋に入れています。
下穴、マーキングなどなどあらゆるものに穴を開けています。
少し長めなのが非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10082843
2020-05-24
用途: 穴掘り。
吉広ガラス店

よく切れて長いので使ってます。真が揺れますが快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 10082895
2019-07-11
用途: 手持ちのドリルの、消耗、破損にともなう、補充用に購入。コスト的にもなっとくしており、たいへん満足してます。

手持ちのドリルの、消耗、破損にともなう、補充用に購入。コスト的にもなっとくしており、たいへん満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 10082816
2019-04-05
用途: 木工造作・金属加工
農・林・水産業

ブレが皆無でした。芸術品並みに高精度で素晴らしいです。一方、ライト精機のロングドリルは2~3本に1本は多少のブレがありますので今後はブレのないトップ工業1択です。

対象商品 : 10082791
2018-12-16
用途: 消耗品として購入
サービス業

折れてしまったので耐久性がありそうなこれを購入
よく使うドリルなので色々試すのが一番

対象商品 : 10082834
2018-04-28
用途: 機械のメンテナンス時
湘南機器サービス

六角シャンク鉄工ロングドリル,満足度100%です。
これがあるおかげで作業時間が三分の一に短縮され助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする