※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール Zウエーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径D(Φmm)
105
注文コード
10083026
品番
TDW-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
外径D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ふち欠けなくシャープな切れ味
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
2.0
内径H(Φmm)
20
用途
コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
仕様
乾式
付属リング穴径(Φmm)
15