※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
トップ工業の ディスク研磨材
トップ工業の ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
トップ工業の ダイヤモンドホイール
ダイヤホイール Zウエーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10083044
品番
TDW-155
参考基準価格(税別)
¥25,250
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ふち欠けなくシャープな切れ味
外径D(Φmm)
155
刃厚T(mm)
2.0
内径H(Φmm)
25.4
用途
コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
仕様
乾式
付属リング穴径(Φmm)
20・22
適合被削材種
コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等
RoHS指令(10物質対応)
対応