トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット
トップ工業の 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用ソケット ピーコン用ギザ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10083771
品番
EPS-12GP
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端のギザ(刃)がコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)
12
仕様
インパクト対応、差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付
トラスコ品番
452-1595
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
25
寸法l(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応