レースウェイ用ソケットロングタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10084051 品番ECS-17L
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び寸法(mm)17 用途レースウェイの取り付けに(D-1、D-2対応) 仕様インパクト対応、電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) トラスコ品番452-0971 質量(g)85 タイプ電動・手動兼用タイプ(脱落防止用ボール付) 寸法L(mm)120 寸法D(mm)23.5 寸法l(mm)75 製品質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)インパクト対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10084051
2021-06-17
用途:
D1に

D1でたまに必要な時電工ハンマーでこちょこちょやるの面倒ですよねー
エアコン屋さん電気屋さん高くないので薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
10084051
2019-03-07
用途:
電気工事
Yourstaff 様

充電ドライバーで使うD-1作業などで重宝してます。

対象商品:
10084051
2014-05-22
用途:
各所のボルト締め

手締め 充電 ソケット締めなど TPOに合わせ便利な工具です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする