携帯用ソケットホルダー リング付

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10084164 品番 ESH-BK
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。

材質
本体:快削鋼
スライド部:アルミ合金
ブラック 全長(mm)50 質量(g)20 ビット取付方法押込スライド方式 用途ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。 仕様リング付 適合6.35mmシャンクのソケット トラスコ品番369-0903 製品質量(g)20
注意
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。ケガの原因になり危険です。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10084155
2020-11-10
用途:
高所作業
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

価格的には高価なのですが、収納と落下防止、取り回しの良さからとても使いやすいです。

対象商品:
10084121
2018-08-02
用途:
通常作業
建設業・工事業

買増しなので特に感想はないが、使い慣れてるので購入しました。

対象商品:
10084121
2013-06-04
用途:
使用頻度の高いビットの携帯用として使っています。

スプリングの動作感も弱すぎず強すぎず、ソケットの着脱はとてもスムーズです。強度、機能的に申し分ありませんが、意外と重量があるので身につけて使う場合には気になるかも知れません。

対象商品:
10084155
2014-06-15
用途:
キーホルダーに付けている
丸和鋼業株式会社 様

同社のキーホルダー用のキーを使ってキーホルダーにしています。キーホルダー用のキーは他のメーカーのソケットホルダーは使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする