トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ関連品
トップ工業の ソケットホルダー
携帯用ソケットホルダー ナスカン付
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
仕様
ナスカン付
トラスコ品番
335-5381
注文コード
10084173
品番
ESH-RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
色・仕様・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
差込角6.35シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。
色
レッド
全長(mm)
100
用途
ワンタッチ作業で先端工具の落下防止を防ぐ。
仕様
ナスカン付
トラスコ品番
335-5381
製品質量(g)
33
注意
※鉄工ドリルや下穴錐などの鋭利なものはホルダーに装着しないで下さい。ケガの原因になり危険です。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。