黄色 水性多用途スプレー アサヒペン 10084584 黄色 水性多用途スプレー アサヒペン 10084584 黄色 水性多用途スプレー アサヒペン 10084584 黄色 水性多用途スプレー アサヒペン 10084584

水性多用途スプレー

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 10084584 品番 黄色
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

タレにくくきれいに仕上がります。
油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。
フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。
使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)
鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0 イエロー 種類水溶性アクリル樹脂塗料 乾燥時間(時間)(夏期)40〜50分、(冬期)1〜2時間 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6〜1.0 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.4〜0.6枚 用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。 トラスコ品番792-5697 主成分水溶性アクリル樹脂 主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:

商品説明動画

水性多用途スプレー
この動画は、24人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
アクリルキーホルダーへの塗装
製造業

商品が届くのも早かったので大変助かりました。
塗膜もきれいで満足です。

対象商品:
18841427
2024-10-22
用途:
雨漏りでシミのついた天井、かべのタッチアップに使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

全体を塗るのは、テープ養生が大変ですがタッチアップは垂れにくく塗りやすかったです。
境目も余り気にならないレベルでした。

対象商品:
10084566
2023-12-04
用途:
バイクメンテナンス時のホイールやスタンド等の部分塗装
サービス業

製品自体にも表示がある通り、水性アクリル塗料でエナメルのような艶が出て、色々な作業後にハゲやサビの部分に少し塗ることで仕上がりの見栄えが良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
18841506
2023-12-09
用途:
木材の塗装
Makeshift株式会社 様

扱いやすく、乾きも早いので作業が効率的に行える。満足です

対象商品:
18841612
2023-05-15
用途:
木へのペイント
サービス業

毎回使用させていただいています。
配送が早いので助かります。

対象商品:
18841524
2022-10-24
用途:
耐光性がよく、摩耗タフネスもある

高いだけある。クリアも塗りやすいし、塗装の膜厚も安定したスプレー

対象商品:
10084541
2022-10-08
用途:
塗装作業時
タイセイサポートシステムズ 様 (サービス業)

ムラなく塗れ、匂いも臭くないので作業がはかどりましたって。乾きも早いようです。

対象商品:
10084557
2022-06-10
用途:
レースウェイ塗装
建設業・工事業

6月に使用しましたが40〜50分で十分乾燥しました。期待以上でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする