アサヒペン
アサヒペンの ラッカースプレー
アスペンマーキングスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(300mL)
注文コード
10084934
品番
白
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
乾燥時間(分)
夏/10〜20
冬/20〜40
色
白
主な用途
屋内外の鉄部・木部・コンクリート
使用場所
屋内外兼用
油性 or 水性
油性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性