曜日別特売
赤さび 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 10084943

赤さび 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 10084943
赤さび 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 10084943
赤さび 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 10084943
赤さび 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 10084943
赤さび 速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン 10084943

速乾サビドメスプレーSUPER

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
赤さび
内容量1本(300mL)注文コード10084943品番赤さび
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。
エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。
ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。
使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途
鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5赤さびタイプ速乾種類エポキシ樹脂さび止めペイント主な用途乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.12kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
関連資料:

商品説明動画

速乾サビドメスプレーSUPER
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10084943
2021-02-14
用途: 現場で使用
広瀬鉄工所建設業・工事業

カラー鋼材の溶接後や切断後に
ハケ塗りよりも効率アップの為に使ってます。カラー鋼材の色と同じなのでムラも出ず。

対象商品 : 10084943
2020-11-03
用途: 屋根のケレン後の錆止め
有限会社岩泉地所

屋根の本塗装時にケレン後の処理に使いました。勾配がきついの屋根の場合で刷毛塗りより
塗りやすいです。

対象商品 : 10084952
2017-03-26
用途: オートバイのメンテナンス(外販)&其の他機械修理
自動車・二輪車・自転車関連業

一液エポキシであることが助かる。
ジンクリッチペイントまでは要しない場合の下塗りに使用しているが、はじきにくく乾燥も早い。2液までは持ちたくない場合に最適。

対象商品 : 10084952
2016-11-22
用途: 一輪車等

速乾なので次作業がスムーズにでき よかったです。また、使用したいです

対象商品 : 10084952
2019-02-12
用途: 塗装工事
建設業・工事業

スプレーする前に普通のスプレー缶よりしっかりして振ってからでないと中の塗料が混ざらない。塗装自体は問題ない。

対象商品 : 10084952
2015-12-03
用途: 溶接後の塗装
池沢造園建設業・工事業

普通に使えました。後はどのくらいの錆止め効果が継続するかが気になります。

対象商品 : 10084952
2014-10-08
用途: スチールパイプの錆止め(日曜大工)

部屋で使うプロジェクターの台を廃材のスチールパイプで作った際に使用。
乾燥が早く、作業も短時間で済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする