ジンクスプレー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(420mL) 注文コード10084961 品番グレー(ねずみ色)
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。
速乾性でほとんどの塗料で上塗りができます。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
亜鉛メッキ・亜鉛処理銅板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。
各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。
グレー 種類エポキシ系ジンクリッチペイント 乾燥時間(分)(夏期)10〜30、(冬期)30〜60 主な用途亜鉛メッキ、橋梁、銅 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5〜1.9 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品、速乾、防錆 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量30〜40%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10084961
2023-08-09
用途:
外部鉄製品用
都築工芸 様

塗料の上塗りができるのでいつも重宝しております。
乾燥時間も早くて良いです。

対象商品:
10084961
2020-07-02
用途:
塗装前の防錆
製造業

塗装前の鉄地には必ずこのスプレーを使います。
亜鉛とエポキシの効果で塗装が禿げなければ錆びる事はまずないです。

20年以上使っているバイクは塗っている所はサビは出ていないです。

エポキシの為、上塗りの塗装はフタル酸でもエナメルでもウレタンでも大丈夫でした。
スグレモノで50本以上使っています!

1人が参考にしています
対象商品:
10084961
2018-10-17
用途:
部品作成時の塗装

いろいろなメーカーの物を使ってみましたが、結構厚塗りが出来てコスト的に満足しており、経済的・効率的で助かっています。

対象商品:
10084961
2018-06-06
用途:
塗装下地のさび止め、他
卸売・小売業

マフラータイコのさび止めに使用。ある程度の熱にも耐えるので役立ちます。見た目も艶消しねずみ色なので無難な色合いです。たっぷり入っているので広範囲に塗装することもでき、色々なものに使用できます。数ある中でもリーズナブルでお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
10084961
2017-08-24
用途:
看板など鉄部塗装の下塗り
都築工芸 様

上塗り可能なので重宝してます。仕上がりも十分綺麗です。ただ匂いはジンクなのできついですが..

対象商品:
10084961
2017-02-26
用途:
アサヒペンさんって
個人のお客様

購入当初はアサヒペン??建築塗料のイメージで・・・ふーん(´_ゝ`)でした。
ですが使用してビックリ(゚o゚)/塗膜から耐久性まで大満足でした。
1本目はジンクリッチスプレーを使用しましたが上塗りが不可だったんで
今回はジンクリッチプライマーを購入して見ました。今から使用感に期待大です。

対象商品:
10084961
2015-01-27
用途:
旧車の分品等の下塗り、ブレーキディスク等

最後まで安定して使用可能、さすがアサヒペン!

対象商品:
10084961
2014-03-21
用途:
車部品の最終仕上げ塗装
有限会社ガレージ坂口 様

つや消しのグレー色で感想は、かなり早く表面の塗装高度も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする