曜日別特売
シルバー シルバージンクスプレー アサヒペン 10084977

シルバー シルバージンクスプレー アサヒペン 10084977
シルバー シルバージンクスプレー アサヒペン 10084977
シルバー シルバージンクスプレー アサヒペン 10084977

シルバージンクスプレー

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(420mL)
内容量1缶(420mL)注文コード10084977品番シルバー
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。
使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)

用途
亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。
各種タンクなどの陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連商品などの防錆に。
シルバー種類エポキシ系ジンクリッチペイント乾燥時間(分)(夏期)10~30、(冬期)30~60主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~1.9油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量10~20%
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10084977
2023-06-27
用途: メッキ仕上げされた物の修理作業後の塗装作業時
運輸・通信業

メッキ加工された構造物の溶接修理後の塗装作業に使用していますが、速乾性もよく修理箇所の亜鉛メッキ色と似ている為にタッチアップ的な使用には適していると思います。
只、広範囲に使用するには割高になってしまうと思われます。

対象商品 : 10084977
2022-04-25
用途: 溶接跡やバイクの部品に

ムラになりにくく、比較的きれいなシルバーになります。速乾なのと、多少厚塗りになってしまってもタレにくいのがいいですね
あまり見栄えに影響しないところに使う事が多いので、トップコートなしで良いのも、お手軽で良いです。

対象商品 : 10084977
2022-02-15
用途: メッキ鋼材のタッチアップ
マルモシート

非常にいいと思います。
一度、他社の製品を試してみましたが、均一に吹けないなど
他社の製品を使ったからこそ、こちらの商品の良さが分かります。

対象商品 : 10084977
2018-10-29
用途: 社用車修繕時
唐牛冷熱株式会社製造業

昔から使っているので・・・・手軽で効果的。いいですょ。

対象商品 : 10084977
2018-10-09
用途: 溶接後の、
川上興業建設業・工事業

以前は刷毛で塗っていたものの、スプレー式なので手軽に錆止め塗装が出来ました。

対象商品 : 10084977
2018-06-01
用途: 車のウィンカー反射板下地塗装
飲食業

いわゆる錆止め塗料ですね、錆止め特有の匂いがします
乾燥早いですかねー?この手は乾くのは遅い気がします
ラッカー塗料なら瞬時に乾燥しますがこちらは粘着質で
今日みたいなカラカラ天気でも最低1時間2時間はかかりそうです、直で塗った場合もフラットなシルバーの感じで
メッキ調みたいな感じではありません、メッキ調したいなら上塗りでしょね、当然私はウィンカー反射板ですから
メッキ調の上塗り塗装を行います、今回は車用のウィンカーの反射板の剥げで腐食もありこれで防腐処理して
本塗装する訳ですから、そのまま塗りっぱなしではありません、野外の鉄類の錆止め塗装も込みでの使用が本来の
この手の使用目的だと思います。しかも容量も多い
塗料と言う感じではありません、ベタ塗りサフを吹きつける感じに似てます、さっサッと吹き付ける感じで塗ります
塗装スプレーの感じで塗るのとは少し違いますね。
塗膜の比重があるんだと思います

対象商品 : 10084977
2017-11-01
用途: 塗装
卸売・小売業

錆など発生をかなり抑えることができるので
愛用しています。又スプレーし易くて綺麗に塗れます。
価格を1000円以内に抑えていただくと買いやすくなると
おもいます。

対象商品 : 10084977
2017-07-14
用途: ガラスホルダーの錆処理に
金融・保険業

カップブラシで錆び除去後転換剤塗布してましたが黒色で目立つのでその上に塗装。耐久性や効果は今後に判明なので期待を込めて星四つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする