曜日別特売
TW-70 特上水性用ハケ アサヒペン 10085047

特上水性用ハケ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)70
毛丈(mm)50
玉厚(mm)14
内容量1本注文コード10085047品番TW-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

混毛タイプで水性塗料に最適。

毛丈(mm)50毛色白色玉厚(mm)14形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085047
2022-06-25
用途: 土間のペンキ塗り
不動産業

滑らかに濡れて使いやすかったです!
簡単に洗って何度でも使用可能です。

対象商品 : 10085022
2020-08-18
用途: 壁塗り
建設業・工事業

壁の塗装をローラー塗装しようと思いYouTubeで調べると端は刷毛で塗ることが分かり買いました買って良かったですきれいにできて満足してます

対象商品 : 10085022
2020-08-16
用途: ベランダの塗りにくい所用

柔らかく充分な毛の量があったので、
塗りやすかった。

対象商品 : 10085031
2020-03-03
用途: 浴室塗装
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズサービス業

価格、使い心地、特段不便は感じません。
使い捨てできる価格も評価項目

対象商品 : 10085022
2018-05-17
用途: 縁側の塗装に使用。
マルハン物流株式会社運輸・通信業

筆運びがよく、お値打ち価格で大変気に入っています、日曜大工の必需品です。

対象商品 : 10085022
2015-11-19
用途: 塗装作業
農・林・水産業

とても作業しやすかったです

対象商品 : 10085031
2019-01-22
用途: 屋内仕上げ
建設業・工事業

水性用の刷毛は私としては初めて使いましたが、平塗していてねたもちは良いのですが、刷毛の根元に吸い上げて膨らみができ使いにくくなります。

対象商品 : 10085047
2012-03-08
用途: 工場屋根のペンキ塗り替え。

水性ニス用でむらなく塗れ、刷毛のもちも良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする