特上油性用ハケ

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10085074 品番 TP-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)50 材質(毛)馬毛 主な用途油性用 毛色茶色 玉厚(mm)16 刷毛幅(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
屋外階段への塗装
古河電池株式会社 様 (製造業)

チェッカープレートへの塗装に利用しました。油性塗料を使ったのでハケも油性用のものを利用しましたがハケの抜けも無くとても使いやすかったです。

対象商品:
10085056
2024-04-29
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
製造業

家のペンキが剥げたところに塗るために購入しました。毛はちょうどよい硬さだと思います。

対象商品:
10085065
2020-11-25
用途:
小屋の屋根の塗装作業
農・林・水産業

塗装作業時に程よい塗装面の確保がわかりづらくて2度塗りが増えましたが綺麗にできました、気温が上昇しすぎると塗装が難しいです

対象商品:
10085065
2021-01-12
用途:
車庫の屋根のペンキ塗り
農・林・水産業

1回の塗料の含みも波板の往復塗りで切れずにぬれた。腕の届く距離を2往復くらいで、タレも少なく均一に塗ることができた。70ミリだと手首の返しが疲れるが、50ミリでちょうど良かった。

対象商品:
10085056
2020-09-09
用途:
塗装作業
そえじま内装 様 (建設業・工事業)

ホームセンターで売っている、安い刷毛よりも使いやすいです。

対象商品:
10085065
2019-11-30
用途:
木製玄関扉の再塗装
その他業種

アサヒペン油性ウッドガード 外部用の塗装に使用。
良い点
1、ハケのボリューム感が丁度良く、塗料が適量に保量される。
2、毛に塗り易い弾力がある。
3、柄が使用時に使い易い角度に設計されている。
気になる点
1、塗装時に毛が抜けるが許容範囲かなとも感じる。

総合的な評価
使用感はとても良いので次回も使用したい。

対象商品:
10085074
2020-10-04
用途:
瓦塗装
卸売・小売業

瓦塗装の細かい部分の塗装に使っていて、油性用ですので使い捨てで使っています。

対象商品:
10085065
2018-10-19
用途:
塗装
製造業

液持ちがいいので作業性が向上します。
安物を買うよりこちらの方がお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする