特上ニス用ハケ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10085083 品番 TN-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウではこんなお得な商品も!
形状筋違 種類刷毛 毛丈(mm)30 材質(毛)山羊毛 主な用途ニス用 毛色白色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085083
2022-06-27
用途:
屋外木製遊具の塗装
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

野外木製用ニスの塗装用として使用したが、ニスの缶から直接塗ることが出来てとても重宝しました。またからになった缶にペイントうすめ液を入れて刷毛の手入れも出来ました。

対象商品:
10085101
2021-06-20
用途:
フローリングオイル塗装で使用
医療・福祉・介護関連業

塗り心地と仕上げ感は十分だと思います。
ただ、薄め液でしごいて洗っていくうちか塗っている時に何本か毛が抜けてしまいますね。
作業性をあまり求めないのであればコスパは高いと思います。

対象商品:
10085092
2021-01-10
用途:
家具天板へのニス塗り
サービス業

ハケの毛が抜けると仕上がりに影響が出て困るのですが、この商品は抜け毛が少なく綺麗にニス塗りが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
10085083
2020-04-29
用途:
ニス塗装時
その他業種

細かい部分に塗る際には、ちょうどいい幅です。弾力もあり、塗りやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10085101
2020-04-29
用途:
ニス塗装時
その他業種

弾力があり塗りやすいですが、初めて使う時は毛が沢山抜けるので、予め抜ける毛を落として作業したほうが良いです。

対象商品:
10085101
2019-08-09
用途:
にす
農・林・水産業

ニスを塗るのに使った。
多少の気抜けはあるものの問題ない程度、

1人が参考にしています
対象商品:
10085092
2019-01-30
用途:
玄関ドア
株式会社ウットコーポレーション 様 (サービス業)

仕上げが見事で大満足です。まだまだ、いろんな所で使います。楽しみて゜す。

対象商品:
10085101
2017-05-23
用途:
建築塗装時
マル井塗装 様 (建設業・工事業)

ニスの塗装に使う予定です。未使用。毛質はその様です。後は毛抜けが無ければいいのだが。それなら十分使えそうです。何しろ安いからね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする