工作用ハケ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10085187 品番 CK-15
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。

刷毛幅(mm)15 玉厚(mm)6 毛丈(mm)21 形状 種類刷毛 材質(毛)馬毛 主な用途油性用、水性用 毛色茶色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085196
2018-06-14
用途:
ペンキ塗り

やっぱり馬毛、筋むらなく気持ち良く濡れます、細かい作業に最適です、

対象商品:
10085187
2012-07-11
用途:
塗装のタッチアプ修正や細かい部分への塗装
株式会社サミックス 様

油性、水性にかかわらずに使用しています。
油性の場合、ハケ洗いのシンナーを使うより、使い捨てにしたほうがトータルコスト的に有利かな思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする