※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-270-1200 アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 10085257 L-270-1200 アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 10085257 L-270-1200 アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 10085257 L-270-1200 アルミレベル アカツキ製作所(KOD) 10085257

アルミレベル

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10085257 品番 L-270-1200
参考基準価格(税別)¥14,160 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内

フレーム
箱型フレーム
スケール目盛つき
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
呼び寸法(mm)1200 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 種別アルミ製(箱型)水平器 寸法(mm)1200 材質(本体)アルミ 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管カマボコ型レンズ気泡管(水平気泡管) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02005202
2025-06-10
用途:
墓石、石材、その他据え付け時

水平器は、上から垂直気泡管が見れるこの水平器一択。
サイズ違いで5本持ってたりするw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする