※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可
代引不可特別運賃
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
10085284
品番
L-270-2000
参考基準価格(税別)¥25,130
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内