設備用コンパクトレベル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10085372 品番PQ-100M
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水平・垂直・45°が測定可能!
測定面強力マグネット付

気泡管
ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±2.50mm/m=±0.0143°以内
寸法(mm)15×35×100 仕様測定面強力マグネット付き 材質(本体)アクリル樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10085372
2022-08-02
用途:
配管仮付け、取り付け時
ssp 様 (建設業・工事業)

配管工事で、取り付けや仮付けの作業に
最適です。クリヤーのボディで
とても見やすい、良い商品です。

対象商品:
10085372
2017-11-02
用途:
配管工事
SSP 様

精度もよく人からよく購入を頼まれます。
ポケットの中に入って都合良く使用してます^_^

対象商品:
10085372
2017-10-30
用途:
物品の傾斜確認

持ち運びも楽で表示も見やすく簡易的に便利に使用しています。

対象商品:
10085372
2014-10-01
用途:
配管作業 足場組み立て

前にこの商品を持っていた人がいて絶賛してた記憶があります。
最近配管の仕事が多くなり普通の水平器では落としたら狂うのでこの商品を購入しました。
マグネット一個だから不安と思いましたが、実際は二個装着の商品より強力なマグネットで接着力は二個仕様より強力です。
こればかりは使って比べた人にしか分からないでしょうね
まぁ、少々落としても物理的に狂いませんが・・・
45度も付いて小型軽量ですので配管や足場組み立て作業には最適な商品だと思います。
値段は普通のアルミ製レベルより高額?みたいですが、自分的には十分値段以上の価値はあると思います。
他にアルミ製レベル、ちっちゃいアクリルレベル、中型アクリルレベル、クリスタルレベル等所有してますが(水平器マニアではありません!)この商品が一番使いやすいです。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする