ALM-450 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085722

ALM-450 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085722
ALM-450 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085722
ALM-450 アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機) 10085722

アルミ水平器マグネット付

(15件のレビュー)
呼び寸法(mm)450
内容量1本注文コード10085722品番ALM-450
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
精度(mm/m)
±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)
±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)
感度(mm/m)
0.35=0.0201°(水平気泡管)
0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)
呼び寸法(mm)450材質アルミニウム厚さ(mm)25全長(mm)450質量(g)410種類気泡管/水平・垂直・45°全幅(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※150mmには、垂直・45°気泡管はありません。
※230mmには、45°気泡管はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10085695
2022-02-03
用途: 機器の設置時に水平確認のため

程よい大きさで、持ち運びも問題なく、使い勝手がよいです。

対象商品 : 10085722
2014-10-06
用途: 土木工事
榎木組

非常に安価ですし、使い勝手も良いですね。

対象商品 : 10085686
2014-03-29
用途: 物置の設置

自宅の壁沿いに小型物置の設置にあたり、現在物置設置場所は若干傾斜があり土台に水平にブロックを置いて物置を設置するために、購入しました。
御社の水平器は軽く、扱い易いし、価格も安価て゛大変満足しています。

1が参考にしています
2015-05-26
用途: サインの建込作業

マグネットが弱くて使い物にならなかった

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10085704
2013-09-25
用途: DIY全般

大きさも軽さも手頃でゲージも見やすいですね。
裏表にスケール表示もあるので、ちょっとした寸法はメジャー無しでいけます。
マグネットも引っ込み式なので水平に置いても邪魔にならず、収納は壁に取り付けておくだけで簡単です。
おそらく高い場所から落としたりしなければ一生持ちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 10085731
2013-04-23
用途: 鉄板を溶接前の仮付け工程

マグネット付きの水平器をさがしていたのですが
値段も手ごろで十分使えます。

対象商品 : 10085722
2013-06-02
用途: 日曜大工

手軽に使える安価な水平器を探していたところ、手ごろな価格で求められました。

1が参考にしています
対象商品 : 10085722
2013-03-25
用途: ブロック積に使用
建設業・工事業

良い感じです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする