マジックリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10086614 品番Z-E34
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。
電線がヨジれず、絡まない。
工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。
プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。
刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。
ドラムを寝かせても電線を引き出せる!

コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番164-5111 質量(kg)7.8 タイプ屋内型 コンセント個数4 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする