日動工業
日動工業の 電球
日動工業の 電球型蛍光灯
日動工業の D型蛍光灯
トルネード型蛍光灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10086745
品番
F32W-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
口金
E26
電球の種類
蛍光灯
電球形状
トルネード型
色
昼光色
トラスコ品番
276-2064
全長(mm)
179
質量(g)
150
種類
32Wトルネードバルブ蛍光灯
消費電力(W)
32
外径(Φmm)
69
全光束(Lm)
1800
色温度(K)
6500
定格平均寿命(時間)
約6000