曜日別特売
KJ-280 ドイツベストマックス カネ定規 チップソージャパン 10087043

ドイツベストマックス カネ定規

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚寸法(mm)(90度方向)280、(45度方向)400、(反転作業時)560注文コード10087043品番KJ-280
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!

用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。寸法(mm)(90度方向)280、(45度方向)400、(反転作業時)560質量(g)360材質アクリル材トラスコ品番392-9434RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10087043
2025-08-07
用途: 木材の直角切断時
岡崎建築建設業・工事業

以前使っていた定規も良かったのですが曲がってしまうなどでこの商品を使ってみました。
曲がりもせず透明なので見やすいのですいいと思いました。

対象商品 : 10087043
2016-05-03
用途: 木材の切断補助具
建設業・工事業

フロアー工事において、丸のこのガイドに活躍。手軽に取り扱いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする