ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
工匠チップソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10087131
品番
165× 90P
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
用途詳細
木質系建材
◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板
○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材
窯業系建材
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC
その他
×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
90
アズワン品番
64-9666-63