ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
兼用セーバーソー 鉄工用長刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
10091094
品番
KS-2018
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
切断能力(mm)
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/1.5〜4
非鉄金属(鋼材)/1.5〜4
塩ビパイプ/115以下
用途
鉄工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
全長(mm)
200
有効長(mm)
180
1インチ当たり山数
18
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
トラスコ品番
302-8828
質量(g)
240
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー