※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカットチップソー アルミ用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
100
注文コード
10091672
品番
100× 36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
用途
アルミ用
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。
外径(Φmm)
100
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.0
刃数(p)
36
使用電動機
各種マルノコ