ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカットチップソー アルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091742
品番
255×100P
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
アルミ用
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。
外径(Φmm)
255
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.6
刃数(p)
100
適合材
アルミ
使用電動機
各種マルノコ