※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカットチップソー アルミ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091785
品番
380×100P
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
用途
アルミ用
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に。
外径(Φmm)
380
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
100
適合材
アルミ
使用電動機
各種マルノコ