ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10091846
品番
165× 52P
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
木工用
6型・7型マルノコ用
外径(Φmm)
165
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数(p)
52
適合材
木工
使用電動機
6型マルノコ・7型マルノコ
アズワン品番
64-9666-77
刃型
両側面研磨仕上