※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工匠チップソー(木工用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)165 刃数(p)90 注文コード10091995 品番165× 90P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は外径・刃数など9種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)165 刃数(p)90 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材木工 用途6型・7型マルノコ用 使用電動機6型マルノコ・7型マルノコ アズワン品番64-9666-54 刃型チドリ面研磨仕上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10091995 165× 90P 10087131 165× 90P 工匠チップソー ハウスビーエム 工匠チップソー ハウスビーエム 1個 4,598 税込5,058 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする