※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工匠チップソー(木工用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092047 品番 190× 52P
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
外径(Φmm)190 刃数(p)52 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 適合材木工 用途6型・7型マルノコ用 使用電動機6型マルノコ・8型マルノコ アズワン品番64-9666-51 刃型両側面研磨仕上・チドリ面研磨仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする