※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
工匠チップソー(木工用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
190
刃数(p)
60
注文コード
10092083
品番
190× 60P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
外径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
190
刃数(p)
60
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
用途
6型・7型マルノコ用
使用電動機
6型マルノコ・8型マルノコ
刃型
両側面研磨仕上・チドリ面研磨仕上