KOS-2610S スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム 10092126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライド丸鋸用工匠チップソー

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)260 注文コード10092126 品番KOS-2610S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る
用途
卓上・スライドマルノコ用
スライド・止切用
木質系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、
○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード
△(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板
窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用)
◎(最適)・・・石膏ボード
○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板
△(可能)・・・スレート、フレキシブルボード
×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板
その他(工匠 スライドマルノコ用)
○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板
×(不適切)・・・アルミサッシ
外径(Φmm)260 刃数(p)100 内径(Φmm)25.4 刃厚(mm)2.6 使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ 刃型両側面研磨仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092135
2023-03-21
用途:
ベニヤ板の切断
堤 建築 様 (建設業・工事業)

切れ味良くとても良いです。また次回買いたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
10092135
2021-02-26
用途:
門松づくり
竹林再生プロジェクト 様

斜めにカットするので切れ味は良かったです。
今後、刃を研いで使用するようにしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
11094728
2021-02-05
用途:
スライドソーの替え刃
創作家具工房 木工みんぐ 様

マキタのスライドソーの替え刃に購入しました。純正品に比べてリーズナブルな価格ですが、切り口もきれいで、よく切れます音もそんなに大きくありません。

1人が参考にしています
対象商品:
11094728
2020-09-16
用途:
木工作業に
サービス業

190×72Pのチップソーだけど同じサイズのチップソー同しでも厚みが違うと刃全体に微妙な歪みが無いので正確な寸法で切る事が出来るので良いですね、薄くてもほぼ正確に切れますが、デジタルで測ればゼロコンマ何ミリのズレが有ります、まあ、気にしなければ良いだけの話ですが、でも仕上がりは違いますけどね、商品は切れ味も良いので私にすれば満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10092092
2020-03-13
用途:
小屋の補修工事
自動車・二輪車・自転車関連業

スパっと切れると思ったが切れ味は良くなかった最安値だけのことは有った。
回転方向が書いて有って便利ですが装着すると後ろになってしまって見えない。

対象商品:
10092092
2018-04-30
用途:
フロアーの切断、木製品のカットなど
Kクラフト 様

スライドソーにて使用。。

切れ味は、スパーとキレます 堅い表面も ケバ立たず
20坪分を カットしましたが。。。まあまあ。。。
切れ味は 落ちませんでしたね。。

堅い素材は、、歯数が多いほど。。綺麗ですね

対象商品:
10092092
2017-10-12
用途:
卓上丸ノコ
建設業・工事業

やはり価格でしょうね。低価格で出来る目立ても考えますね。

対象商品:
11094728
2017-07-16
用途:
木工作業
長嶋 様 (サービス業)

期待以上に優れた切れ味でした。音も静かでスムーズな作業が出来るようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする