ダイヤモンドカッター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092397 品番 DJ-125
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
用途
一般素材の切断に最適タイプ
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。
用途詳細
一般建材・土木材料
◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート
○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック
△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板
×(不適切)・・・人造大理石
窯業系材料
○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング
△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート
樹脂系材料
×(不適切)・・・FRP、塩ビ板
石材
△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石
その他
×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス
使用電動機
防じんカッター・ディスクグラインダー
ハンドカッター・エンジンカター
外径(Φmm)125 刃厚(mm)2.0 内径(Φmm)22 刃幅(mm)7 適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管) アズワン品番64-9665-95 インチ表示5 付属リング(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092381
2018-12-24
用途:
給湯配管を通すために、アスファルトに切れ目を入れて溝を掘る作業
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に切れ味が良くて早く作業が出来、仕上がりも良かった。
改善点は、特にありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする