※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーユニバース7000

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)100 注文コード10092652 品番US-100H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など13種類から選べます 他の種類を見る

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー

用途
アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースウェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。
ステンレス(SUS304)の切断
ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル
外径(Φmm)100 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.85 刃数(p)24 使用電動機防じんカッター・集じんマルノコ・チップソーカッター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092756
2023-05-30
用途:
鉄、非鉄金属の切断

普通に使えたが、風切り音がキーンとなり耐えられないので、イヤーマフが必要。取付け機械との相性もあるかも知れませんが。

対象商品:
10092643
2012-01-26
用途:
一般鋼材の切断

パナソニックのパワーカッターに装着し、鋼管パイプなどの一般鋼材を切断しているが、一般的なサーメットチップソーと遜色のない切れ味であり、切断面も綺麗である。チップの飛びもなく再研磨すれば長期使用できそうである。

1人が参考にしています
対象商品:
10092747
2009-12-16
用途:
鋼材の切断

最悪です。S50C 19角 2本切っただけで終わりました。
使い方等は合っているのですがメーカーに問い合わせると機械との相性が悪いとの返答でした。又、数物の切断にも使わないように言われました。
通販にて販売するなら使用できる機械等の条件も提示してください。
使用しましたが返品したいです。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする