600-200 ケーブルハンディーカッター フジ矢 10092844

600-200 ケーブルハンディーカッター フジ矢 10092844 600-200 ケーブルハンディーカッター フジ矢 10092844

ケーブルハンディーカッター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10092844 品番600-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。

サイズ(mm)200 トラスコ品番276-2684 質量(g)260 寸法d(mm)47 寸法a(mm)210 寸法e(mm)17 刃部硬度HRC 57〜61 寸法b(mm)29 寸法c(mm)12.5 切断能力(mm2)IV線38/Φ11.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
切れ味抜群

小型ニッパもこちらのメーカ製を使用しています。
大きさも丁度良く、切れ味が良いです、耐久性も期待しています

対象商品:
10092853
2020-08-07
用途:
ケーブルの切断時
サービス業

なかなかぴったりのものがなくて
いろいろ探してやっと見つけました。とっても重宝してます

対象商品:
10092853
2018-09-30
用途:
不要なテレビコード切断に使って見ました
金融・保険業

切れ味抜群片手で操作できれば文句なしだった強烈な切れ味を発揮するには仕方がないのかもしれない

対象商品:
10092853
2018-05-03
用途:
電気工事のCV等切断時
建設業・工事業

これまで苦労していたCV電線や太物の同軸ケーブル切断時にスパッと切れるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする