50A-100 ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢 10092871 50A-100 ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢 10092871 50A-100 ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢 10092871 50A-100 ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢 10092871 50A-100 ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢 10092871

ニッパ (斜刃2枚合わせ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092871 品番 50A-100
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(mm)100 トラスコ品番276-3281 全長(mm)111.5 質量(g)60 寸法d(mm)47 寸法a(mm)111.5 寸法e(mm)17.5 刃部硬度HRC 57〜61 寸法b(mm)12 JIS規格H級 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)8.5 角度i(°)37

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-22
用途:
電気工事
教育・研究機関

普通のニッパでは切りにくい所があるので斜刃を購入。
使いやすい斜刃だけでも良いくらいだ。

対象商品:
02201096
2023-12-08
用途:
電気工事
農・林・水産業

昔からペンチとセットでフジ矢、プロ電工が進めます
角度感が良い、平行ケーブルの割り切りが容易
ステップル抜きも容易で有るが目的が違うので文句なし

対象商品:
02201096
2022-07-19
用途:
平行線の途中割に便利です
ADACHI・EDS 様

45°刃なので平行線などの途中割に便利に使っています。またこのニッパの刃はフラットなので際切りにも奇麗に切れます。

3人が参考にしています
対象商品:
02201096
2020-04-14
用途:
電話屋です
建設業・工事業

今回で6挺目ガタガタになってしまい購入、新品はいい

対象商品:
02201096
2017-11-19
用途:
車修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
10092871
2017-10-12
用途:
配線作業
住電半導体材料株式会社 様

切れ味抜群で大変満足しています。ただポケットから落下させてしまったときに刃が折れてしまいました。

対象商品:
02201096
2017-05-12
用途:
電線等の切断
教育・研究機関

従来よりフジ矢の斜刃ニッパを使用していますが,使い勝手も良く重宝しています.

対象商品:
02201096
2016-10-30
用途:
プラスチック(メッキ品)部品のリブ加工作業
エヌ・プラス 様

プラスチック部品のフラット面をカットするために購入しました。専用ニッパーではないので切口部に残りが出て仕上げ加工が必要です。
フラット刃使用があると非常に重宝と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする