フジ矢
フジ矢の 電設工事関連
フジ矢の 電工はさみ
万能電工バサミPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10092896
品番
FM02-200
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。
スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)
200
トラスコ品番
342-8940
質量(g)
155
寸法d(mm)
43
寸法a(mm)
193
刃部硬度
HRC 57〜60
寸法c(mm)
18.5
切断能力(Φmm) 樹脂
20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表