電工バサミPRO(ケーブル用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10092905 品番FM03-180
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。
操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。

サイズ(mm)180 トラスコ品番298-4989 質量(g)117 寸法d(mm)40 寸法a(mm)180 刃部硬度HRC 58〜60 寸法c(mm)13.5 切断能力(Φmm) 樹脂20 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092905
2017-01-30
用途:
電工作業

よく切れるので仕事がはかどります。モールを切る時に重宝しています。

対象商品:
10092905
2015-11-25
用途:
電線の切断(VA、弱電線)、モールの加工

よく切れる。

対象商品:
10092905
2014-09-15
用途:
電話工事

すごく切れるので、仕事がはかどります。

対象商品:
10092905
2011-09-18
用途:
電工作業、装置組立作業

電線だけでなく、モールやブレーカーなどの透明カバーまできれいに切れます。
工具箱に1本入れておくと便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする