曜日別特売
#700-175 ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢 10093185

#700-175 ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢 10093185
#700-175 ハイパワーニッパ 圧着機能付 フジ矢 10093185

ハイパワーニッパ 圧着機能付

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)185
内容量1個注文コード10093185品番#700-175
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。
圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。

サイズ(mm)175トラスコ品番276-2714全長(mm)185質量(g)240寸法d(mm)51寸法a(mm)185寸法e(mm)23.1刃部硬度HRC 60~64寸法b(mm)24切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.2切断能力(Φmm) 銅線3.0寸法c(mm)12角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093185
2021-01-20
用途: 電気配線他
有限会社タイシン美装製造業

圧着機能がついているので配線時は工具を取り換えずに便利です。
電線の切れも良好です。この一つ上のサイズを購入すればよかったと思います。

対象商品 : 10093194
2016-01-30
用途: 電工

切れが、抜群です。

対象商品 : 10093185
2015-02-23
用途: 弱電
Notutec

とても使い易い。

対象商品 : 10093185
2014-08-07
用途: エアコン取り付け取り外し等
農・林・水産業

グリップが太く握り易く力が入って切断、圧着等素晴らしい。

対象商品 : 10093194
2019-05-08
用途: 通信線工事時

今回で三回目の購入になります。
切れ味が良く刃も硬度が硬く、硬い番線など切っても刃こぼれ等しないのですが、今回届いたものは、クレモナと言う4ミリ程の紐の切れ味が悪く、少し切れ残りが出る感じで残念です。
多少の製品のバラツキ等も有るのでしょうから仕方ないですね!!
今回は我慢して使います。

対象商品 : 10093194
2014-03-06
用途: Fケーブル切断
霧島エンタープライズ株式会社

Fケーブル切断鉄線切断に使用切れ味抜群ですが、耐久性がどこまで続くか試してみたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10093194
2013-04-25
用途: ジャンパーピン切断と丸端子圧着

よく切れて圧着も優秀です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする