曜日別特売
770-200 電工名人強力ニッパ フジ矢 10093203

 

770-200 電工名人強力ニッパ フジ矢 10093203
770-200 電工名人強力ニッパ フジ矢 10093203
770-200 電工名人強力ニッパ フジ矢 10093203
770-200 電工名人強力ニッパ フジ矢 10093203
770-200 電工名人強力ニッパ フジ矢 10093203

電工名人強力ニッパ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)208
内容量1個注文コード10093203品番770-200
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。

サイズ(mm)200トラスコ品番276-2889全長(mm)208質量(g)310寸法d(mm)51寸法a(mm)208寸法e(mm)27刃部硬度HRC 60~64寸法b(mm)26切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.8角度i(°)22切断能力(Φmm)三芯線2.6
注意
※刃部はウス刃の為、ピアノ線・スプリング線・ワイヤー線等の切断はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093203
2022-10-27
用途: 電機工事他
電気・ガス・熱供給・水道業

長年にわたって同じニッパを使っているので他のメーカのものより使いやすいのです。

対象商品 : 10093203
2018-06-05
用途: 取り換え用
株式会社木下電機工業所建設業・工事業

毎日、仕事に使うので消耗品です。購入日をマジックで書いておこうと思います。

対象商品 : 10093203
2020-03-25
用途: 一般保全整備
個人のお客様

既存品の寿命(切れが鈍ってきた)により、購入しました。2ミリが力入れずに切断可能

対象商品 : 10093203
2018-05-16
用途: 電線の切断
advance建設業・工事業

いつも使っているニッパーなのでとても使いやすいです

対象商品 : 10093203
2011-09-26
用途: ケーブル切断

よく切れるけどラバーが取れやすい

3が参考にしています
対象商品 : 10093203
2016-02-16
用途: 銅線や針金の切断腐食しおたビスを戻す

刃先の硬度を変えて刃先がかけにくくならないかまた古くなっても切れ味が悪くならないか

1が参考にしています
対象商品 : 06743177
2015-11-06
用途: 電気作業時

作業しやすい

対象商品 : 10093203
2015-12-03
用途: 電気工事

マイナーチェンジ前のグリップが手に馴染んでいたのに他メーカーと同じになった。
冊子のカタログはともかくネット注文の写真は差し替えてほしい。
切れ味はkeibaの方がいいのは判っていますがマイチェン前のが使いやすかったのです。
今回は返品にしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。画像変更するように致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする