付属品
ジェットオイラ(油入)
保護メガネ
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2ヶ(装備品)
シリンダキャッププロテクタ(装備品)
仕様
単発打専用(ST方式)
空打ち防止機構
押しかた選べる機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
用途家具木工、内装仕上げ
トラスコ品番423-8231
質量(kg)1.3
安全装置メカニカル方式、トリガロック
使用釘(mm)(ピン釘)長さ15〜50、線径0.6×0.6
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.2〜2.3(約12〜23)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)215×66×274
使用ホース(スーパー・エアホース)内径5mm以上、長さ30m以内
適合釘P15F3、P19F3、P25F3、P25F3-S、P30F3、P30F3-S、P35F3、P35F3-S、P45F3、P45F3-S、P50F3